{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Zásuvný systém GST |
ano
|
|
| Jmenovité napětí |
250 V
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Korpus; Module
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Front
|
|
| Šířka v G |
16
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Druh produktu |
Energetický modul
|
|
| Šířka |
400 mm
|
|
| Hloubka |
650 mm
|
|
| Výška |
800 mm
|
|
| Pevnost materiálu |
1 mm
|
|
| Hmotnost |
30,7 kg
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce |
G
|
| Katalogové číslo | 927328 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406108601 | |
| Číslo výrobce | 927328 800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |