Caja de alimentación con enrollador de manguera, Altura: 800mm

Número de artículo: 927328 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Sistema de enchufe GST sí
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus; Module
Pieza descrita, Gris antracita Front
Anchura en G 16
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; gris
Tipo de producto Módulo de alimentación
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura 800 mm
Grosor material 1 mm
Peso 30,7 kg
Unidad específica del fabricante G

Identificación y clasificación

Número de artículo 927328 800
EAN / GTIN 4062406108601
Número del fabricante 927328 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G en construcción de acero estable.
Equipado con 2 módulos de corriente n.º 928470 tam DE250V/1, el dispositivo enrollador de manguera y de cable está atornillado fijo en el fondo de la carcasa. Dispositivo enrollador de cable largo 10 m, dispositivo enrollador de manguera 10 m.
Conexión NW 7,2 tetina de enchufe y acoplamiento rápido. Con acoplamiento de cierre rápido. Presión máx. 12 bar.
Con panel vacío adicional para el equipamiento opcional con otros 3 módulos.

Colocación:

Módulo n.º 928470: 2 × tam. DE250V/1; 1 × tam. 0/1 y 0/3

Lacado:

Cuerpo y módulos gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Otro equipamiento individualizado posible con módulos n.º 928470. Observar el número de módulos.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Tamaños 500 y 800 a 900 para el montaje en el banco de trabajo GridLine vario.
  • Tamaños 600 y 700 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Ready-to-go.
  • Tomas de corriente de 250 V, tipo F para la conexión de consumidores electrónicos.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Hasta tamaño 500 incluido, montaje en combinación con un pie soporte.
  • A partir del tamaño 800, la carcasa sustituye al pie soporte. Elegir la altura conforme al pie soporte opuesto o la carcasa.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • 927325: Acoplamiento de cierre rápido con rosca de conexión de 3/8 pulgadas para la unión con el compresor.
  • 927327: Cable de prolongación integrado con toma de corriente.
  • 927328: Manguera para aire comprimido integrada hasta 10 bar con rosca de salida y conexión de 3/8 pulgadas.
  • 927329: Cable de prolongación con toma de corriente integrado y manguera para aire comprimido hasta 10 bar con rosca de salida y conexión de 3/8 pulgadas.
  • 927335: Con motor del ventilador y regleta de enchufes para alojar un ordenador.

Utilización indebida
  • No doblar el cable ni la manguera, colocar plano sobre el suelo, evitar bucles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No abrir el enrollador de cable y manguera.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.