Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Table de travail avec réglage en hauteur électrique (2 colonnes de levage) Capacité de charge max. 500 kg, Type: 1500

Réf.: 920051 1500

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 920051 1500
EAN / GTIN 4045197801883
Réf. fabricant 920051 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti avec unité de levage en aluminium anodisé. Avec renfort pour stabilisation. Plan de travail en bois de hêtre multiplis de 50 mm d’épaisseur, collé, étanche à l’eau. Réglage en hauteur progressif de 740 à 1140 mm, commande aisée et rapide via le panneau de commande. Panneau de commande avec fonction mémoire pour 3 hauteurs de travail différentes.

Livraison:

Avec 4 pieds de réglage.

Coloris:

Bâti avec unité de levage en aluminium et tube en acier poudré gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Recommandation(s):

Ergonomie assurée pour vos activités assises et debout!

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Remarque(s):

Montage de caissons jusqu'à une hauteur de 460 mm sous le plan de travail.