{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | ToolCar | |
| Couleur | argent | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Type de produit | panneau perforé | |
| Largeur | 635 mm | |
| Hauteur | 950 mm | |
| Forme de trou | forme carrée | |
| Dimension de trou | 9 mm | |
| Espacement des trous (grille) | 37 mm | |
| Exécution panneau perforé | possibilité de garnissage des deux côtés | |
| Matériau | Tôle d'acier | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 914852 950 | |
| EAN / GTIN | 4045197893987 | |
| Réf. fabricant | 914852 950 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |