Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen 20

Artikelnummer: 880450 20
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 40 mm - 200 mm
Spanwijdte binnen 100 mm - 260 mm
Spandiepte tot 150 mm
maximaal draaimoment 120 Nm
Vermogen 5 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 22 mm
Gewicht 3,3 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880450 20
EAN/GTIN 4021176756559
Nummer fabrikant 20-20+S

Omschrijving

Uitvoering:

Met extreem slanke trekkerarmen.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen