Serre-joint variable hautes performances “SLV” avec rotule spéciale et 2 poignées, Capacité de serrage: 1000mm

Réf.: 861750 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SLV
Section du rail 27×13 mm
Capacité de serrage 1 000 mm
Porte-à-faux 120 mm
Poids 4,78 kg
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Réf. fabricant SLV100M
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Presse à vis à pas variable − une nouvelle flexibilité pour les grandes capacités de serrage jusqu’à 2 m! Rail en acier profilé étiré, galvanisé. Butée de sécurité déverrouillable sans outil des deux côtés. Coulisseau en acier pour traitement thermique, forgé. Vis en acier maniable et résistante à l’usure avec filetage trapézoïdal et rotule (jusqu’à 35°). Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Applications multiples dans le secteur du bois et du métal grâce au principe modulaire. Les coulisseaux peuvent être remplacés ou complétés par d’autres. Conversion serrage/écartement sans outil. La pression peut également être poussée dans la pièce par une ouverture. Le positionnement central sur la pièce empêche tout basculement. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu’à 35°. Pression de serrage maximale jusqu’à env. 6500 N.

Remarque(s):

Coulisseau de rechange, voir liste des pièces de rechange 861756 (poignée à vis), 861757 (poignée en bois) ou 861758 (poignée à levier).