Description:
Les GRAFIKKLINGS NR. 8605 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier avec revêtement TiN. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 32,5 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.
Les GRAFIKKLINGS NR. 8605 est disponible sous la référence 8605,65 dans le distributeur de sécurité de 100 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
Couper :
Affûtage spécial
- Facettes de lame :
caractéristiques de lame double
:
lame utilisable dans un sens
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage spécial
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté