• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 8605, 100 im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.: 8605.65
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8605.65
EAN / GTIN 4002632918773
Herstellernummer 8605.65
L-Nummer L60170 300

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 8605 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8605 ist unter der Bestellnummer 8605.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör