• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HOJA ARTES GRAFICAS DE MARTOR 8605 , 100 en expendedor de seguridad

Número de artículo: 8605.65
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8605.65
EAN / GTIN 4002632918773
Número del fabricante 8605.65
Número L L60170 300

Descripción

Descripción:

El GRAFIKKLINGS NR. 8605 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero incluyendo revestimiento de estaño. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 32,5 mm de largo, 5,7 mm de ancho y 0,50 mm de espesor.

El GRAFIKKLINGS NR. 8605 está disponible bajo el número de pedido 8605,65 en el dispensador de seguridad de 100 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Corte:
    Molienda especial
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja de calpel
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda especial
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Productos adecuados

Accesorios