Cutter universel 18mm, Longueur lame: 90mm

Réf.: 844471 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DK-TN80
Type de produit couteaux
Caractéristiques soie traversante; lame fixe; avec protège-lame
Longueur lame 90 mm
Sécurité lame fixe
Matériau poignée plastique
Lames dans la poignée non
Longueur totale 235 mm
Poids 167 g

Identification et classification

Référence article 844471 90
EAN / GTIN 4975364164018
Réf. fabricant DK-TN80
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Couteau universel robuste pour une utilisation polyvalente. Lame fixe continue avec manche bimatière, manche résistant à la fatigue à l’extrémité pour une utilisation en percussion. Avec étui de protection.

Utilisation:

Les fonctions suivantes sont présentes sur un seul outil: coupe, grattage, tronçonnage, dépolissage, dénudage.