• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Mini-grattoir avec corps télescopique et lame spéciale, recourbée

Réf.: 839675
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
368 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 170 mm - 240 mm
Exécution du manche Gaine bimatière
Matériau poignée Plastique
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 839675
EAN / GTIN 7290005395901
Réf. fabricant NG3710

Description

Exécution:

Manche bimatière avec corps télescopique et lames interchangeables.
Avec lame spéciale recourbée 2,7×50 mm pour l’ébavurage d’alésage en arrière (à partir de ⌀ 4 mm).