Plaquette de grattoir en carbure de rechange, Largeur lame: 20mm

Réf.: 837600 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
328 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions plaquette en carbure 20×25×2 mm
Largeur lame 20 mm
Nombre de dents Z 4
Nombre de lames 1
Matériau lame Carbure
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 837600 20
EAN / GTIN 4045197406002
Réf. fabricant CERA 82020692
Fabricant/personne responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Description

Exécution:

Acier plat robuste avec mécanisme de serrage et plaque du grattoir en carbure interchangeable, à quatre tranchants. La plaque en carbure rectifiée et prête à l’emploi possède 4 tranchants et peut être tournée.

Adapté(s) pour:

Grattoir plat 837520.

Remarque(s):

Plaques de grattoir 837600 adaptables sur grattoirs électriques.