Plaquette de grattoir en carbure de rechange, Largeur lame: 20mm

Réf.: 837600 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 224 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Sommaire pièce unique
Type de produit Plaquette de grattoir
Epaisseur lame 2 mm
Largeur lame 20 mm
Longueur lame 25 mm
Nombre de lames 1

Identification et classification

Référence article 837600 20
EAN / GTIN 4045197406002
Réf. fabricant CERA 82020692
Fabricant/personne responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Description

Exécution:

Acier plat robuste avec mécanisme de serrage et plaque du grattoir en carbure interchangeable, à quatre tranchants. La plaque en carbure rectifiée et prête à l’emploi possède 4 tranchants et peut être tournée.

Adapté(s) pour:

Grattoir plat 837520.

Remarque(s):

Plaques de grattoir 837600 adaptables sur grattoirs électriques.