Plaquette de grattoir en carbure de rechange, Largeur lame: 30mm

Réf.: 837600 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
577 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Sommaire pièce unique
Type de produit Plaquette de grattoir
Epaisseur lame 2 mm
Largeur lame 30 mm
Longueur lame 25 mm
Nombre de lames 1

Identification et classification

Référence article 837600 30
EAN / GTIN 4045197406026
Réf. fabricant CERA 02021968
Fabricant/personne responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Description

Exécution:

Acier plat robuste avec mécanisme de serrage et plaque du grattoir en carbure interchangeable, à quatre tranchants. La plaque en carbure rectifiée et prête à l’emploi possède 4 tranchants et peut être tournée.

Adapté(s) pour:

Grattoir plat 837520.

Remarque(s):

Plaques de grattoir 837600 adaptables sur grattoirs électriques.