Grattoir de précision avec lame interchangeable Acier

Réf.: 836400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 501 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 80 mm
Largeur lame 4,2 mm
Longueur totale 120 mm
Exécution du manche 6 pans 12 mm
Matériau lame WS
Lame interchangeable oui
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 836400
EAN / GTIN 7290003236701
Réf. fabricant SC8000

Description

Exécution:

Support en alliage léger (120 mm de long) avec pince de serrage et lame profilée creuse triangulaire interchangeable et réversible en acier spécial à outils ou en carbure. La lame peut être retirée et réaffûtée sur toute la longueur.

Remarque(s):

Voir également les lames de grattoir 839677; 839678.