Grattoir triangulaire, Longueur lame: 100mm

Réf.: 836010 100
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
203 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 8350 C
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 14 mm
Longueur totale 200 mm
Exécution du manche Manche en bois verni
Matériau poignée Bois
Matériau lame Acier au chrome-vanadium
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 836010 100
EAN / GTIN 4049002006791
Réf. fabricant 462 100 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Lame profilée creuse triangulaire en acier au chrome-vanadium, manche en bois verni.

Norme:

DIN 8350 C