Coupe-tubes pour plastique

Réf.: 818160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
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
⌀ molette 51 mm
Largeur molette 11 mm
Alésage molette 8 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 50 mm - 127 mm
Nombre de galets de guidage 3
Nombre de molettes 1
Type de produit Coupe-tubes

Identification et classification

Référence article 818160
EAN / GTIN 4045197675866
Réf. fabricant 818160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps en aluminium moulé sous pression avec 3 galets, dont 1 réglable (1 position de chaque pour les tubes jusqu’à 110 mm et de 110 −127 mm) pour une adaptation optimale au ⌀ du tube. Réglage rapide de l’axe par le principe du cliquet et par ressort de rappel. Poignée ergonomique. Molette avec revêtement en PTFE antiadhésif pour faciliter le travail, notamment sur les tubes en plastique épais. Ebavureur à main amovible avec lame S20 revêtue TiN.

Utilisation:

Pour couper des tubes en PE, PP, VPE, PB et PVDF. (Pour des épais. très faibles, uniquement possible dans certaines conditions). En changeant la molette, ils sont également utilisables pour les tubes en cuivre, aluminium et INOX à parois fines. (Disponible en option).

Pièce(s) de rechange:

Molette de rechange pour tubes en plastique et matériau composite pour coupe-tubes 818170 et pour le cuivre, l’aluminium et l’inox 818175.