Tyrolit F40 Disques pour scies sur table 400x3,2x25,4 PREMIUM matériaux abrasifs

Réf.: 817607
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série PREMIUM
Référence fabricant F40; Tischsägeblatt
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 400 mm
Largeur disque 3,2 mm
Machine motrice autre
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 25,4 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Spécification 40 - 3
Pour matériau céramique
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Caractéristiques revêtement refroidissant
Norme ISO 525

Identification et classification

Référence article 817607
EAN / GTIN 9003178176073
Réf. fabricant 817607
Article hors catalogue L51530 1
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Matériaux usinables: le type F40 est essentiellement conçu pour la découpe de produits réfractaires abrasifs.

Caractéristique(s):

  • Form: C2W SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3,2 - 5
  • Dimension (D x T x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 3.2 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Matériaux abrasifs
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptée au sciage de produits réfractaires
  • Netteté des arêtes de coupe
  • Performance et longévité maximales.

Matière(s):

  • Matériaux abrasifs
  • Matériaux abrasifs

Adapté(s) pour:

  • Scie de table

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout