{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denominación del fabricante | F40; Tischsägeblatt | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 400 mm | |
| Anchura muela | 3,2 mm | |
| Máquina de accionamiento | Otros | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación | 25,4 mm | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Tamaño de grano (malla) | 40 malla | |
| Especificación | 40 - 3 | |
| Para material | Cerámica | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Características | Recubrimiento refrigerante | |
| Norma | ISO 525 |
| Número de artículo | 817607 | |
| EAN / GTIN | 9003178176073 | |
| Número del fabricante | 817607 | |
| Número L | L51530 1 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |