Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3), ⌀: 10mm

Réf.: 787047 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre des dents, min. Dc min. 10 mm
Longueur totale L 120 mm
Longueur utile L1 80 mm
Nombre de lèvres Z 2
Nuance de coupe Carbure
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 queue à six pans pour embouts
Exécution barre cote en pouces
Dimensions de barre, impériales 1/4 pouce
Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 E 6,3
Référence fabricant HM-Mehrzweck-Bitbohrer
Configurable non
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 787047 10
EAN / GTIN 9002740000228
Réf. fabricant 0027201000100
Fabricant/personne responsable ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Description

Exécution:

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec tranchants très acérés et très durs. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.
Foret à embout multi-usage en carbure 1/4 pouce (E 6,3).

Utilisation:

Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

Remarque(s):

Attention − à utiliser sans percussion!