Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière petit modèle, coupe à droite, Longueur totale: 230mm

Réf.: 764000 230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 230 mm
Longueur lames 27 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Réf. fabricant D08
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Tête de cisaille forgée; lames trempées par induction. Démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré. Branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Tête de cisaille en acier spécial (HRC 60), denture striée.
Capacité de coupe: Tôles jusqu'à 1,2 mm, tôles inox jusqu'à 1,0 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.