Maillet à frappe amortie SIMPLEX avec embouts en super plastique 50A mm

Réf.: 753100 50A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SIMPLEX
Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
Longueur tête avec embouts 135 mm
⌀ faces de frappe des embouts 50 mm
Longueur manche 310 mm
Longueur totale 365 mm
Poids 0,675 kg
Matériau boîtier Aluminium
Matériau insert Super plastique, mi-dur
Couleur blanc
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 753100 50A
EAN / GTIN 4030618300502
Réf. fabricant 3107.050

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.
Les embouts en métal doux (code art. 754000) ne peuvent pas être montés un boîtier en aluminium.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier