Maillet à frappe amortie avec embouts en caoutchouc (noir), Noir, ⌀ / matériau corps: 30Gmm

Réf.: 752500 30G
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ / matériau corps (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête avec embouts 92 mm
⌀ faces de frappe des embouts 30 mm
Longueur manche 260 mm
Longueur totale 300 mm
Poids (sans embouts) 228 g
Couleur Noir
anti-rebond oui
Embouts combinables oui
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 752500 30G
EAN / GTIN 4045197976581
Réf. fabricant 752500 30G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie avec amortissement des rebonds et embouts fonctionnels amovibles pour une utilisation comme maillet à frappe amortie normal. Corps en fonte fine robuste en deux pièces, en acier pour traitement thermique de haute qualité. Embouts combinables et interchangeables. Avec manche en Hickory, verni.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 752530 et embouts de rechange, voir 752540752560.