Pointeau de mécanicien, Longueur totale: 90mm

Réf.: 749200 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
408 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 90 mm
⌀ queue 8 mm
Dureté de pointe env. 59 HRC
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Pointeaux

Identification et classification

Référence article 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Réf. fabricant 705.1

Description

Exécution:

En acier rond; corps moleté. Entièrement trempés, le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.