{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Manche/poignée | poignée | |
| Forme corps | pour vis 8 pans | |
| Longueur totale | 145 mm | |
| Longueur tige | 52 mm | |
| Diamètre pointe | 3 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium de haute qualité | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | chasse-goupilles | |
| Exécution tête | traité | |
| Dureté de pointe maximale en HRC | 59 | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Surface | avec chromage | |
| Caractéristiques | sans éclats |
| Référence article | 746940 3 | |
| EAN / GTIN | 7610733254903 | |
| Réf. fabricant | PB 758.3 |