Pince automatique pour colliers en plastique, Référence fabricant: EVO7I

Réf.: 729940 EVO7I
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
195 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EVO7I
Pour colliers largeur max. 4,8 mm
Pour colliers épaiss. max. 1,5 mm
Poids 275 g
Type de produit Pince à serre-câble

Identification et classification

Référence article 729940 EVO7I
EAN / GTIN 4031026621791
Réf. fabricant 110-77001
Fabricant/personne responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Description

Exécution:

La technologie TLC (Tension/Lock/Cut) innovante et brevetée d’EVO7i révolutionne le traitement des colliers en plastique grâce à une réduction sensible de l’effort nécessaire lors du serrage. Couper proprement est un vrai jeu d’enfant. Le recul est éliminé et la contrainte physique de l’utilisateur est sensiblement réduite.

Avantage(s):

  • Serrage précis avec effort moindre grâce à la technologie TLC.
  • Poignée antidérapante pour une prise en main sûre.
  • Boîtier en plastique léger renforcé de fibres de verre.
  • Réglage aisé de la force de traction sur 33 niveaux.
  • Zone frontale longue et étroite pour un montage dans des espaces exigus.
  • Attache pour la fixation d’un passant à outils ou la suspension à une paroi à outils.
  • Lame et capuchon frontal faciles à remplacer. Rétrocompatible avec EVO7.

Pince ergonomique pour colliers en plastique avec réduction de l’impact de coupe, ce qui ménage particulièrement les articulations lors de l’utilisation.

Utilisation:

Serrage défini et coupe affleurée de colliers en une seule opération. Force de traction réglable. Les colliers sont coupés proprement sans bavures. L’extrémité coupée du collier est maintenue par le tenon de traction.
Pour colliers en plastique.

Accessoire(s):

Colliers en plastique 083700 / 083705.
Couteaux de rechange 729941.