{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ fixation max. | 22 mm | |
| Longueur | 100 mm | |
| Largeur | 2,5 mm | |
| Matériau | Polyamide 6.6 | |
| Couleur | noir | |
| Plage de températures | -40 °C - 85 °C | |
| Quantité | 100 | |
| Type de produit | Colliers |
| Référence article | 083705 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4031026240978 | |
| Réf. fabricant | 138-00000 | |
| Fabricant/personne responsable | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de |