Outil multifonction pour électriciens NexStrip®, Type: 1

Réf.: 729501 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
pour section de conducteur (sertissage) 0,25 mm2 - 4 mm2
pour section de conducteur (coupe et dénudage) 0,03 mm2 - 10 mm2
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729501 1
EAN / GTIN 4003773088165
Réf. fabricant 12 72 190
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre avec manche bimatière ergonomique. Dénudage de conducteurs flexibles et pleins de 0,03 à 10 mm² (AWG 32 – 8). Adaptation optimale aux matériaux spéciaux ou aux conditions de température grâce à un réglage fin.
Sertissage carré rapide et précis d’embouts de câble individuels suivant DIN 46228 partie 1 + 4, de 0,25 à 4 mm². Auto-ajustable – permet un changement rapide entre différentes tailles. Avec butée longitudinale et coupe-fils.

Avantage(s):

Coupe et dénudage du câble ainsi que sertissage des embouts à l’aide d’un seul outil, fini le changement d’outil fastidieux!

Utilisation:

Pour le câblage d’appareils électroniques, tels que les API (automates programmables industriels), les installations domestiques ou dans les camping-cars.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange, voir 728714 réf. 10 et butée longitudinale, voir 728715 réf. 10.