3M™ 1181 Ruban Conducteur de Blindage Cuivre, 6 mm x 16,5 m

Réf.: 7100116893
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ ET 1181
Référence fabricant 3M™ EMI-Abschirmband 1181; 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1181
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur Cuivre
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat aluminium tendre
Masse adhésive Acrylate
Support présent oui
Type d’application Montage; isoler; montage
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; résistant aux solvants
Longueur 16,5 m
Largeur 6 mm
Epaisseur 0,07 mm

Identification et classification

Référence article 7100116893
EAN / GTIN 04054596281523
Réf. fabricant 7100116893
Article hors catalogue L01310 1566
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1181 a un support en feuille de cuivre ultra-doux avec un adhésif acrylique sensible à la pression et conducteur de l'électricité qui assure une adhérence ferme. Le support en feuille de cuivre du ruban offre une excellente résistance à l'oxydation et à la décoloration. Les particules conductrices de l'adhésif offrent une faible résistance entre le substrat et le support. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour la mise à la terre et le blindage EMI dans les équipements, les composants et les pièces blindées. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • L'adhésif spécial crée un contact sécurisé avec la surface d'application
  • Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et le drainage de la charge statique
  • Retardateur de flamme
  • Certifié pour les applications sous tension nominale de 600 V
  • Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
  • Disponible en taille standard de différentes longueurs et largeurs.,, Disponible en taille standard de différentes longueurs et largeurs.