{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ ET 1181 | |
| Référence fabricant | 3M™ EMI-Abschirmband 1181; 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1181 | |
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Couleur | Cuivre | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | aluminium tendre | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Support présent | oui | |
| Type d’application | Montage; isoler; montage | |
| Caractéristiques | Résistant aux produits chimiques; résistant aux solvants | |
| Longueur | 16,5 m | |
| Largeur | 25 mm | |
| Epaisseur | 0,07 mm |
| Référence article | 7100116892 | |
| EAN / GTIN | 04054596282193 | |
| Réf. fabricant | 7100116892 | |
| Article hors catalogue | L01310 869 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |