{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ ET 1181 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ EMI-Abschirmband 1181; 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1181 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Farbe | Kupfer | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Weichaluminium | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendung | Abdichten; Isolieren; Montage | |
| Eigenschaften | chemikalienbeständig; lösemittelbeständig | |
| Länge L | 16,5 m | |
| Breite B | 6 mm | |
| Stärke S | 0,07 mm |
| Artikelnummer | 7100116893 | |
| EAN / GTIN | 04054596281523 | |
| Herstellernummer | 7100116893 | |
| L-Nummer | L01310 1566 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |