3M™ ET 1181 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem, měděná, 25 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7100116892
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 kusy
  • K objednání po násobcích: 9 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ ET 1181
Označení výrobce 3M™ EMI-Abschirmband 1181; 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1181
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Měď
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Měkký hliník
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Použití Izolovat; Montáž; Upevnit
Vlastnosti odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 16,5 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 0,07 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100116892
EAN / GTIN 04054596282193
Číslo výrobce 7100116892
L-číslo L01310 869
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ EMC Copper Shielding Tape 1181 je měděná fólie s vodivým akrylovým lepidlem. Jejich vynikající odolnost proti korozi a vynikající schopnost děrování výrazně rozšiřují oblasti použití. S elektrickým odporem 5 miliohmů má pouze měděná fólie tloušťka o průměru 0,066 milimetrů dobrou vodivost a lze ji použít nejen pro aplikace EMC, ale také pro uzemnění a rozptylování elektrostatiky. lepicí páska je zpomalovač hoření podle UL 510 a jeho lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům, což umožňuje dlouhou funkčnost.

Výhoda:

  • Unikátní lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s aplikační plochou
  • Vhodné pro stínění EMI, uzemnění a rozptýlení statické elektřiny
  • Zpomalovač hoření
  • Pro instalace s 600 V.
  • Vyhovuje normám UL a RoHS 2011/65/EU
  • Akrylové lepidlo je odolné proti rozpouštědlům
  • Pájitelné a děrné