{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Serie | Envision | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Envision™ Print Folie PL50mC-10 | |
| Farbe | weiß | |
| rückstandsfreie Entfernung möglich bis | 10 | |
| Produktart | Klebefolie | |
| Breite Folie | 1,372 m | |
| Länge Folie | 183 m | |
| Eigenschaften | UV-beständig | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Référence article | 7100301451 | |
| EAN / GTIN | 00048011061528 | |
| Réf. fabricant | 7100301451 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |