Film d’impression 3M™ Envision™ PL50mC-10, Blanc, 1,37m x 4,57m

Réf.: 7100306937
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Envision
Référence fabricant 3M™ Envision™ Print Folie PL50mC-10
Couleur blanc
Détachable sans résidus jusqu’à 10
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,372 m
Longueur film 4,57 m
Caractéristiques Résistance aux UV
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100306937
EAN / GTIN 00076308430092
Réf. fabricant 7100306937
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Fabriqué à partir de matériaux 47% bio* qui aident les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité
  • Recommandé pour les graphiques de véhicules et de parcs à court terme, les surfaces lisses et plates à l'intérieur et à l'extérieur
  • L'adhésif s'enlève proprement au-dessus de 10 °C/50 °F sans chaleur ni produits chimiques
  • La technologie 3M™ Comply™ permet une application pratiquement sans bulles
  • La technologie 3M™ Controltac™ réduit l'adhérence initiale pour un excellent repositionnement
  • Excellente qualité d'impression pour latex, impression numérique UV et sérigraphies UV
  • Éligible pour le 3M™ MCS™ garantie

Téléchargements et documents

De la même série "Envision" Afficher tout