Ruban en tissu de verre 3M™ 69, MC4, Blanc, 47 mm x 33 m x 0,18 mm

Réf.: 7100091118
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch 69
Référence fabricant 3M™ ET 69 Glasgewebeband
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Tissu
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures min. 0 degré
Résistance aux températures max. 200 degré
Type d’application Fixer; Montage; isoler
Caractéristiques inscriptibilité; résistance à l’abrasion; résistant au déchirement; élastique
Longueur L 33 m
Largeur B 47 mm
Epaisseur S 0,18 mm

Identification et classification

Référence article 7100091118
EAN / GTIN 04054596152410
Réf. fabricant 7100091118
Article hors catalogue L01310 1556
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban en tissu de verre 3M™ Scotch® 69 comporte un adhésif en silicone thermodurcissable sensible à la pression, résistant aux températures élevées, qui offre une excellente adhérence une fois qu'il est collé. Ce ruban conformable a un support en tissu de verre qui résiste à la moisissure et au rétrécissement tout en offrant une excellente stabilité. Il résiste à une plage de températures comprise entre 0 et 200 °C (32 et 392 °F). Certifié UL, Mil I 19166C, CSA, et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • L'adhésif en silicone thermodurcissable offre une adhérence accrue à des températures élevées
  • Le support en tissu de verre résiste de manière optimale à la rétraction et à l'échauffement
  • Utilisé pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales
  • Imprimable et offre une résistance mécanique élevée et d'excellentes performances en résistant aux températures élevées
  • Résiste à une plage de températures comprise entre 0 et 200 °C (32 et 392 °F)
  • Certifié UL, Mil-I-19166C, CSA, et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • Renforcement d'isolation dans les applications exigeantes mécaniquement et à haute température
  • Kern, couche, extrémité et isolation croisée
  • Bandage de terminaison, de tablier et de tête d'enroulement
  • Mise en faisceau et fixation de conducteurs/câbles
  • Bandage d'enroulements polaires de moteurs
  • Renfort isolant pour rainures
  • Fixation de matériaux d'isolation de surface et d'autres matériaux d'isolation