3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5510 M, stříbrný, 50,8 mm x 200 m

Artiklové číslo: 7100066230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
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
Řada Scotchlite Reflective Material 5510
Označení výrobce Scotchlite Reflective Material 5510; Scotchlite Reflective Material 5510 M
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Směrnice/označování žádné
Barva Stříbrná
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 0,051 m
Délka fólie 200 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
Teplotní odolnost do 75 °C
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100066230
EAN / GTIN 00051141566122
Číslo výrobce 7100066230
L-číslo L01130 106885
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 5510 3M™ Scotchlite™ pomáhá zlepšit viditelnost za slabého osvětlení a v noci. Je určen pro bezpečnostní oblečení, které vyžaduje vysokou úroveň prodyšnosti, jako jsou trička, mikiny nebo svrchní oděvy. materiál svítí bíle, i když je nosič na boční straně silnice. Splňuje různé globální standardy vysoké viditelnosti, jako je ISO 20471, a daleko přesahuje minimální úrovně odrazu požadované na nejvyšší úrovni výkonu, což výrazně zlepšuje viditelnost lidí. 3M Scotchlite Reflexní materiál 5510 se skládá z širokoúhlých, vysoce přesných zrcadlových skleněných kuliček spojených s tepelně aktivovanou lepicí podložkou. Přenosová fólie se hladce spojuje s tkaninou bez nutnosti švů, aby vytvořila hladký povrch, který se nezachytí. Výrobek je omyvatelný v domácím prádlu při teplotě 60 °C (75 cyklů dle ISO 6330-6N). Je také certifikován pro dezinfekční průmyslové praní podle ISO 15797 Tabulka 1, metoda 2 (5 cyklů při 75 °C). Je také možné suché čištění (30 cyklů dle ISO 3175-2). Segmentace představuje revoluční krok v oblasti výkonu a designu, který poskytuje komfortní viditelnost s pohodlím, prodyšností a trvanlivost. Vlhkost může uniknout lépe než s kontinuálním reflexním proužkem. 3M Scotchlite Reflective materiál 5510 je certifikován podle normy OEKO-TEX 100 a neobsahuje žádné dráždivé látky. Od roku 1939 je 3M průkopníkem v oblasti retroreflexe. Od té doby se snažíme učinit svět bezpečnějším a viditelnějším místem pro všechny.

Výhoda:

  • Reflexní přenosová fólie pomáhá zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
  • Velmi dobrá omyvatelnost při praní v domácnosti při teplotě 60 °C.
  • Větší pohodlí díky lehčímu, prodyšnějšímu a flexibilnějšímu designu
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX 100

Doporučení:

  • Pro oděvy s vysokou viditelností, jako je pracovní a pracovní oděv