Finitions pour vitrages 3M™ FASARA™ SH2DGST-F, Seattle Fine, 1270 mm x 30 m

Réf.: 7000149185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Fasara
Référence fabricant 3M™ Fasara™ Glasdesignfolie Stripe; SH2DGST-F Seattle Fine
Couleur gris
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,27 m
Longueur film 30 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance au déchirement
Réutilisabilité oui
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7000149185
EAN / GTIN 04548623416267
Réf. fabricant 7000149185
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Transformez la clarté du verre tout en améliorant la confidentialité grâce aux finitions pour surfaces vitrées 3M™ Fasara™ Stripe/Lignes. Cette gamme de films décoratifs comporte des motifs avec des rayures verticales d'épaisseur, de couleur et de densité différentes. Ces finitions innovantes peuvent être facilement appliquées sur des surfaces en verre pour reproduire l'apparence du verre décoratif taillé, texturé, gravé ou sablé de manière étonnante à moindre coût. Spécialement conçus pour ressembler à du vrai verre texturé, ils peuvent laisser pénétrer la lumière tout en améliorant la confidentialité et l'esthétique intérieure. Ils sont fabriqués à partir de matériaux en polyester durables et souples et peuvent être installés rapidement, avec précision et durablement grâce à la technologie adhésive 3M™.

Avantage(s):

  • Reproduisez l'apparence du verre texturé à moindre coût
  • La gamme Stripe/Lignes comprend des motifs avec des rayures verticales d'épaisseur, de couleur et de densité différentes
  • Le film laisse pénétrer la lumière naturelle tout en protégeant la confidentialité
  • Résistants aux éclats
  • Application rapide, précise et durable sur une variété de substrats en verre grâce à la technologie adhésive 3M™
  • Fabriqués à partir de matériaux en polyester durables et souples
  • Faciles à retirer et à remplacer pour s'adapter aux changements esthétiques

Recommandation(s):

  • Applications intérieures telles que salles de conférence, halls, points de vente, cloisons, vérandas, bureaux

Téléchargements et documents

De la même série "Fasara" Afficher tout