Pince multiprise Gaines VDE, Longueur totale: 250mm

Réf.: 705746 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 777 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Surface noire et brunie à froid
Capacité de serrage pour six-pans 36 mm
Serrage pour tubes 1.1/2 pouce
Norme DIN ISO 8976; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Possibilité de réglage fin rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 705746 250
EAN / GTIN 4045197887887
Réf. fabricant 705746 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d’arrêt sur plusieurs positions. Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches isolées avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.