{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 225 mm | |
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Pour | fil (dur); corde à piano | |
| Diamètre max., corde à piano | 2,5 mm | |
| Diamètre max., fil (dur) | 3 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution | 2K | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince universelle | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5746 | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 700401 225 | |
| EAN / GTIN | 4003773010005 | |
| Réf. fabricant | 02 05 225 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |