Kraft-Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 225mm

Artikel-Nr.: 700401 225
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Werkzeug-Spezialstahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 225 mm
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
geeignet für Draht (hart); Pianodraht
Durchmesser max., Pianodraht 2,5 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 3 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Farbe blau; rot
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 5746
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700401 225
EAN / GTIN 4003773010005
Herstellernummer 02 05 225
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.