Silové kombinované kleště, chromované, s opláštěnou rukojetí, Celková délka: 225mm

Artiklové číslo: 700401 225
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 225 mm
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Průměr max., Pianový drát 2,5 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 3 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Modrá; červená
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5746
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700401 225
EAN / GTIN 4003773010005
Číslo výrobce 02 05 225
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC), vhodné též pro piano dráty.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.