{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total L | 225 mm | |
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre de piano | |
| Diámetro máx., Alambre de piano | 2,5 mm | |
| Diámetro máx., Alambre (duro) | 3 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Color | azul; rojo | |
| Modelo | 2 K | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates universales | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 700401 225 | |
| EAN / GTIN | 4003773010005 | |
| Número del fabricante | 02 05 225 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |