Pince universelle à forte démultiplication, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm

Réf.: 700401 200
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier à outils spécial
Surface avec chromage
Longueur totale L 200 mm
Couleur bleu; Rouge
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Pour fil (dur); corde à piano
Diamètre max., corde à piano 2,2 mm
Diamètre max., fil (dur) 2,8 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5746
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 700401 200
EAN / GTIN 4003773043089
Réf. fabricant 02 05 200
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d’efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.