3M™ HDT-AN Gaine Thermorétractable Paroi épaisse ø33/8 noire 1 mètre

Réf.: 7000099378
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série HDT-AN
Référence fabricant HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Emballage En vrac
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur noir
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 33 mm
Diamètre intérieur flexible 8 mm
Longueur totale 1 m
Température d’utilisation min. -55 °C
Température d’utilisation max. 130 °C
Pour liquides

Identification et classification

Référence article 7000099378
EAN / GTIN 08712403573358
Réf. fabricant 7000099378
Article hors catalogue L01310 1459
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gaine 3M™ HDT-AN est une gaine thermorétractable à paroi épaisse en polyoléfine dotée d'une colle thermofusible coextrudée. Le taux de rétraction va jusqu'à 4/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Elle est dépourvue d'halogène et de PBDE, et offre une bonne résistance chimique ainsi qu'une étanchéité IP 68. La robustesse et la durabilité de la gaine la rendent bien adaptée aux applications exposées. La gaine HDT-AN est fournie avec une couche de colle thermofusible spéciale. La colle est appliquée lors de l'extrusion de la gaine, offrant ainsi une couche homogène et stable qui assure d'excellentes propriétés de protection. La gaine HDT-AN est idéale pour étanchéiser les jonctions et terminaisons droites de câbles souterrains ou exposés. La gaine HDT-AN est disponible dans des dimensions allant de 12,0/3 mm à 130/36 mm, avec une paroi d'une épaisseur de 2,5 à 5,5 mm (après reprise de forme) et dans la couleur noire. Emballage standard : pièces d'1 m dans un emballage de présentation. Certificat : Conformité RoHS.

Avantage(s):

  • Polyoléfine, paroi épaisse rigide
  • Avec adhésif
  • Noire
  • Barre de 1m
  • Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
  • Sans halogène
  • Marquage sur gaine

Recommandation(s):

  • Isolation et protection de gaines extérieures de câbles
  • Identificação por código de cores
  • Reparo de bainhas de arame e proteção mecânica