Ruban adhésif antivibratoire 3M™ 434, Argent, 51 mm x 55 m

Réf.: 7000049093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049093
EAN / GTIN 50051138953794
Réf. fabricant 7000049093

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Facile à utiliser
Longueur totale: 54.86 m
Largeur totale: 50.8 mm
Propre et facile à appliquer

Description:

Le ruban 434 est un ruban support aluminium avec des propriétés exceptionnelles d'aténuation des ondes de vibration (sonores) présenté sur protecteur bleu facilement enlevable. Epaisseur totale 0,19 mm. Convient en températures froides

Caractéristique(s):

Absorbe le bruit et les vibrations à des températures comprises entre -60°C et + 120°C
Haute résistance au vieillissement.
Le couvercle de protection permet la fabrication de pièces découpées
Alternative aux tapis bitumineux comme revêtement anti-bruit
Convient bien à la fabrication de pièces découpées grâce à sa couverture de protection

Remarque(s):

Développé pour des applications dans l'industrie automobile et aéronautique
Réduction des bruits de résonance et des vibrations désagréables dans les boîtiers métalliques