{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 8420; 8430; 8420; 8430 | |
| Référence fabricant | 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | Schlauch | |
| Forme de tuyau | droit | |
| Matériau tuyau | Polyuréthane (PU) | |
| Diamètre extérieur flexible | 30,1 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 13,9 mm | |
| Longueur totale | 0,279 m | |
| Température d’utilisation min. | -40 °C | |
| Température d’utilisation max. | 90 °C | |
| Pour | air comprimé |
| Référence article | 7000035254 | |
| EAN / GTIN | 08021684312595 | |
| Réf. fabricant | 7000035254 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |