• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 8426.11 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 30,1/13,9 mm, 279 mm

Artikel-Nr.: 7000035254
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 8420; 8430; 8420; 8430
Herstellerbezeichnung 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Farbe schwarz
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Polyurethan (PU)
Durchmesser außen Schlauch 30,1 mm
Durchmesser innen Schlauch 13,9 mm
Länge gesamt 0,279 m
Temperatureinsatz min. -40 °C
Temperatureinsatz max. 90 °C
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000035254
EAN / GTIN 08021684312595
Herstellernummer 7000035254
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche der Serien 8420 und 8430 sind vor allem für die elektrische Isolierung bei allen massiven dielektrischen (Gummi oder Kunststoff) isolierten Drähten und Kabelspleißen mit bis zu 1.000 V nützlich. Sie eignen sich für Innen- und Außenbereiche. Sie bieten bei Kommunikationsleitungen und anderen nicht-elektrischen Anwendungen (einschließlich Kabelmantelreparaturen) oft einen guten physischen Schutz und eine Abschirmung vor Umwelteinflüssen. Der Temperatureinsatzbereich beträgt -40 °C bis 90 °C. Bei Anwendungen, bei denen das Produkt fortlaufend UV-Strahlung ausgesetzt ist, sollte es beispielsweise mit Scotch® Super 33+™ Vinyl-Isolierband oder Scotch® Selbstvulkansierendem Silikon-Kautschuk-Band 70 umwickelt werden.

Vorteil:

  • Speziell ausgelegt auf die Primärisolierung von fest dielektrisch isolierten Drähten und Kabel-Spleißen bis 1.000 Volt
  • Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
  • Abdichtung von Kabelmantel-Endabschlüssen, Leiterverbindungen und Verzweigungen von Leitungen zu Kabeln
  • Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
  • Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte
  • Widersteht Temperaturen von -40 bis 90 °C
  • Abdichtung gegen Umgebungseinflüsse für Kommunikations- und andere nicht-elektrische Verbindungen

Empfehlung:

  • Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "8420" Alle ansehen