3M™ 8430.9 gaine rétractable à froid série 8420 EPDM noir ø d'utilisation 42.6mm - 93.7mm - longeur : 229mm

Réf.: 7100002713
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 8420; 8430; 8420; 8430
Référence fabricant 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Couleur noir
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 93,7 mm
Diamètre intérieur flexible 42,6 mm
Longueur totale 0,229 m
Température d’utilisation min. -40 °C
Température d’utilisation max. 90 °C
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 7100002713
EAN / GTIN 00054007421474
Réf. fabricant 7100002713
Article hors catalogue L01310 1129
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les gaines rétractables à froid de la série 8420 sont fabriquées en élastomère EPDM et conviennent à une utilisation sur tous les câbles et conducteurs à isolation synthétique et caoutchouc. Tant pour l’isolation électrique jusqu’à 1kV et pour la réparation de câble que pour la protection et l’étanchement d’applications non électriques. La pression de serrage radiale constanteassure une étanchéité fiable. Aucun outil supplémentaire (tel que pistolet à air chaud) n’est nécessaire pour la pose.

Avantage(s):

  • Spécialement conçus pour l'isolation primaire des fils isolés diélectriques solides et l'épissure des câbles à une tension nominale de 1 000 volts
  • Installation simple qui ne nécessite aucun outil
  • Étanchéité des barillets de cosses, des raccords de conduits et des dérivations conduit-câble
  • Fabriqués en caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Adaptés à une large gamme de sections de câbles
  • Résistent à des températures comprises entre -40 et 90 °C
  • Étanchéité climatique pour la communication et d'autres applications non électriques

Recommandation(s):

  • Etanchéité et protection de connectique de raccordements

Téléchargements et documents

De la même série "8420" Afficher tout