Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471, Bleu, 12.7 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7000047461
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 72 unités
  • Etapes de la commande : 72 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Référence fabricant 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Couleur bleu
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Film PVC
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Pouvoir adhésif sur l’acier 6,3 N/mm
Extensibilité 130 %
Résistance à la traction 68 N/mm
Résistance aux températures min. 4 degré
Résistance aux températures max. 77 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application coller; marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistant aux intempéries; résistant aux solvants; souplesse; élastique
Longueur L 33 m
Largeur B 12 mm
Epaisseur S 0,14 mm

Identification et classification

Référence article 7000047461
EAN / GTIN 00021200031199
Réf. fabricant 7000047461
Article hors catalogue L01310 758
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Garde la couleur même lorsqu'il est soumis à une forte abrasion, Particulièrement adapté au marquage et identification des sols.

Avantage(s):

  • Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.
  • Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
  • Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
  • Existe dans de nombreux coloris et dimensions
  • Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
  • Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives

Recommandation(s):

  • marquage de voies et de sécurité
  • Balisage d'équipements
  • Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
  • Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
  • Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes