Valise en X-ABS avec coque de fond, 2 plateaux porte-outils et serrures TSA, Type: 1

Réf.: 692631 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: X-ABS
  • Type de rangement d'outils: Porte-outils
  • Charge admissible de la valise: 30
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau X-ABS
Type de rangement d'outils Porte-outils
Charge admissible de la valise 30 kg
Propriété de la valise apte au transport aérien
Dim. int., L 460 mm
Dim. int., l 190 mm
Dim. int., H 310 mm
Poids 4,6 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Réf. fabricant 584070171
Fabricant/personne responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien. La structure de surface résiste aux éraflures, est antidérapante (effet du caoutchouc) et extrêmement protectrice pour les surfaces. Serrures à cylindre basculantes intégrées dans le double cadre en aluminium, charnière encliquetable pour verrouillage du couvercle de la valise et patins de protection.
 
Equipement intérieur:
1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils dont 1 porte-outils servant de couvercle (692750), 1 plateau avec 2 porte-outils (692720), 1 plateau range-documents fixe dans le couvercle.
Serrures TSA: Lors de voyages aux Etats-Unis, les autorités de sécurité américaines TSA (“Transportation Security Administration”) peuvent ouvrir et refermer ces serrures à l'aide d'une clé générale à des fins d'inspection. L'ouverture par la force de la valise (destruction des serrures) lors de fouilles est ainsi évitée.

Remarque(s):

Valise également disponible avec d’autres types de serrures sur demande.